› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TEMA I4E ACA RMS A115V 1A US.SEL 10

Cod. Rexel IMTM4I210
Cod. Produttore TM4I210
Cod. EAN 8032826155048

Informazioni principali

  • Serie: TEMA
  • Ingresso: 1A
  • Alimentazione ausiliaria: 115V ca/ac
  • Uscita selezionabile: 0÷5/10/20mA, 4÷20mA, 0÷5/10/2÷10V
  • Precisione: classe 0,5
  • Tempo di risposta: ≤100 ms
  • Dimensioni: 2 moduli DIN 43880
  • Grado di protezione: IP40 frontale, IP20 morsetti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tema I4e - Trasduttore di AC vero valore efficace - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: 1A - Uscita: 0÷5 mA/0÷10 mA/0÷20mA/4÷20 mA/0÷5 V/0÷10 V/2÷10V (selezionabili) tempo di risposta <=100 ms - Aux: 115Vac - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

1 A

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

0.5

Serie

TEMA

TEMA I4E ACA RMS A115V 1A US.SEL 10