Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTM2IA28
Cod. Produttore
TM2IA28
Cod. EAN
8032826154058

Informazioni di prodotto

Tema I - Trasduttore di AC autoalimentato
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Tema I - Trasduttore di AC autoalimentato - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: 1.2A - Uscita: 0÷10V - Aux: autoalimentato - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipologia

Trasformatore di corrente

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

1,2 A

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

0.5

Serie

TEMA

Produttore

TEMA I ACA AUTOAL 1,2A 0-10V