Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTM8P0H1203
Cod. Produttore
TM8P0H1203
Cod. EAN
8032826156052

Informazioni di prodotto

TEMA fP P/Q/S/FP/Hz A20-150Vcc 5A500V 100ms

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tema fP - Trasduttore programmabile di potenza attiva o reattiva o apparente o cosfi o angolo di fase o potenza media o frequenza - Rete: monofase o trifase 3/4 fili equilibrata o squilibrata - Formato: 8 moduli DIN - Campo di misura: programmabile

classe di precisione

EV015295

corrente nominale primaria In

5 A

tarato

con protezione dal contatto

numero di ingressi primari

1