Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD6K1480244710
Cod. Produttore
6K1480244710
Cod. EAN
8012823449852

Informazioni di prodotto

CONTATTORE INDUSTRIALE
Descrizione del produttore: Contattore industriale N°contatti: Configurazione contatti: 3NO+1NC 3NO+1NO 4NO Alimentazione: AC Volt AC: 24 V. Volt AC: 24 V. potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V: 10 A. numero di contatti di apertura, contatti principali: 3 numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura: 1 numero di contatti ausiliari, contatti di riposo: 1 tipo di collegamento circuito elettrico principale: collegamento su guida corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V: 10 A. potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V: 4 kW. Materiale contatti: AgSnO2 Accessori: Moduli ausiliari 06K.11/06K.12 Grado di protezione: IP20

Adatto per quadro di distribuzione

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Collegamento su guida

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

10 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

4 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V