› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Sistemi antifurto via radio

TELECOMANDO BIDIREZIONALE I-TRADE A

Cod. Rexel IEALADINTD
Cod. Produttore ALADINTD

Informazioni principali

  • Protocollo: crittografato bidirezionale
  • Portata radio: fino a 800 m
  • Alimentazione: batteria CR2032 3V
  • Dimensioni: 37x80x16 mm
  • Peso: 33 g
  • Temperatura: -10°C a +55°C
  • Certificazioni: EN 50131-5-3, EN 50131-3
  • Serie: I-TRADE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telecomando bidirezionale I-TRADE, progettato per il controllo remoto delle centrali GENIOPLUS, GENIOPLUS8, GENIOSMARTTD, GENIOSMART8, GENIOHOME, GATETD e RX64TD, offre sicurezza avanzata e massima affidabilità grazie al suo protocollo crittografato proprietario bidirezionale.? Comunicazione sicura: utilizza rolling code e funzione antigrabbing per prevenire clonazioni? Trasmissione avanzata: opera su 1 dei 3 canali disponibili con protocollo crittografato? Feedback immediato: LED e buzzer segnalano l’avvenuta ricezione del comando dalla centrale? Tasti multifunzione:2 tasti per inserimento/disinserimento totale2 tasti per parzializzazione giorno/notte2 tasti per controllo uscite programmabili? Portata radio: fino a 800 metri in area libera? Alimentazione: 1 batteria CR2032 (3V) inclusa, assorbimento massimo 25 mA? Dimensioni: L 37 x H 80 x P 16 mm? Peso: 33 g? Temperatura operativa: -10 a +55°C, 93% U.R.? Certificazioni: EN 50131-5-3, EN 50131-3 (Grado 2, Classe Ambientale II)Un accessorio essenziale e sicuro per la gestione remota di sistemi di sicurezza professionali.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

trasmissione segnale

Radio

materiale

Plastica

TELECOMANDO BIDIREZIONALE I-TRADE A