› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Sistemi antifurto via radio

TELECOMANDO BIDIREZ. I-TRADE MULTI-

Cod. Rexel IEALADINPTD
Cod. Produttore ALADINPTD

Informazioni principali

  • Voltage: 3V batteria CR2032
  • Portata radio: fino a 800 m
  • Protocolli: criptato bidirezionale
  • Dimensioni: 37x80x16 mm
  • Peso: 33 g
  • Temperatura: -10 a +55°C
  • Certificazioni: EN 50131-5-3, grado 2
  • Serie: I-TRADE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telecomando bidirezionale I-TRADE, compatibile con le centrali GENIOPLUS, GENIOPLUS8, GENIOSMARTTD, GENIOSMART8, GENIOHOME, e GATETD memorizzabile su più dispositivi. Progettato per garantire massima sicurezza e affidabilità, utilizza protocollo crittografato proprietario bidirezionale, con rolling code e funzione antigrabbing per prevenire tentativi di clonazione.Comunicazione avanzata: trasmissione su 1 dei 3 canali disponibili con protocollo crittografatoConferma di ricezione: LED e buzzer segnalano l'avvenuta ricezione del comando dalla centraleComandi disponibili:2 tasti per inserimento/disinserimento totale2 tasti per parzializzazione giorno/notte2 tasti per controllo uscite programmabiliPortata radio: fino a 800 m in area liberaSicurezza avanzata: rolling code e funzione antigrabbingAlimentazione: 1 batteria CR2032 (3V) in dotazione, assorbimento 25 mA di piccoTemperatura di funzionamento: -10 a +55°C, 93% U.R.Dimensioni: L 37 x H 80 x P 16 mmPeso: 33 gCertificazioni: EN 50131-5-3, EN 50131-3 , grado 2, Classe Ambientale II

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

trasmissione segnale

Radio

materiale

Plastica

TELECOMANDO BIDIREZ. I-TRADE MULTI-