›

TELECOMANDO BIDIREZ. H-TX PER GENIO

Cod. Rexel IEALADINH
Cod. Produttore ALADINH

Informazioni principali

  • Voltaggio: 3 V (CR2032)
  • Portata aria libera: 200 m nominali
  • Portata massima: 400 m
  • Dimensioni: 37×80×16 mm
  • Peso: 25 g
  • Temperatura operativa: -10°C/+55°C
  • Conformità: EN 50131-5-3 Grado 1
  • Serie: H-TX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il telecomando bidirezionale della serie H-TX è progettato per la gestione delle centrali GENIOHOME, garantendo una comunicazione sicura e efficiente tra l'utente e il sistema di allarme. Grazie alla sua compatibilità con le centrali della serie GENIOHOME, permette un controllo totale dell'impianto di sicurezza con facilità e senza compromessi sulla sicurezza.Caratteristiche tecnicheComunicazioni sicure e crittografate: Utilizza un protocollo bidirezionale crittografato, che impiega il rolling code e la funzione antigrabbing per proteggere il sistema da tentativi di manomissione o intercettazione.Controllo completo: Dotato di 6 tasti per un controllo completo dell'impianto, tra cui:2 tasti per l'inserimento e il disinserimento totale del sistema,2 tasti per la parzializzazione del sistema in modalità giorno e notte,2 tasti per il controllo delle uscite programmabili.Portata: La portata del telecomando in aria libera è nominale fino a 200 m, con una portata massima fino a 400 m, garantendo un ampio raggio d'azione.Batteria e alimentazione: Alimentato da una batteria CR2032 da 3 V inclusa, con un assorbimento di picco di 20 mA e un assorbimento a riposo di soli 1,5 µA, per una lunga durata della batteria.Programmazione tramite BrowserIess: Il telecomando può essere programmato interamente attraverso il software BrowserIess, che permette una configurazione rapida e personalizzata.Dettagli tecnici:Dimensioni: L 37 mm × H 80 mm × P 16 mm.Peso: 25 g, leggero e facilmente trasportabile.Temperatura operativa: Funziona in un intervallo di temperature da -10 a +55°C.Conformità: Conforme agli standard di sicurezza EN 50131‑5-3, grado 1, classe ambientale II, per garantire affidabilità e robustezza nelle condizioni di utilizzo quotidiano.Il telecomando bidirezionale H-TX è la soluzione ideale per gestire il sistema di sicurezza GENIOHOME con praticità, garantendo un controllo sicuro, potente e versatile. L'uso del protocollo crittografato e la lunga portata lo rendono particolarmente adatto per ambienti residenziali o commerciali che richiedono un sistema di allarme avanzato e protetto.
TELECOMANDO BIDIREZ. H-TX PER GENIO