› Sicurezza › Videosorveglianza › Kit di Videosorveglianza

Telecamera IP PTZ 2MP, zoom ottico 20x, LED IR 150m, supporto e alimentatore inclusi, contenitore IP66 4", alimentazione 100-240V AC e PoE, ONVIF

Cod. Rexel CMIPKITPOE862D
Cod. Produttore IPKITPOE862D
Cod. EAN 8023903377613

Informazioni principali

  • Ingressi video: 16 (8 PoE)
  • Uscite video: 1 VGA, 1 HDMI Full-HD
  • Compressione video: H.264, H.265
  • Capacità HDD: 1TB (max 8TB)
  • Alimentazione: 100-240VAC, 12VDC, PoE
  • Telecamera: Full-HD, 2.8-12mm, IP66
  • Protezione IP: IP66
  • Serie: IPNVR108FPOE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit IP composto da n? 1 art. IPNVR108FPOE, n? 2 art. IPCAM162C, n? 1 art. 43500

Caratteristiche tecniche

supporto di memoria

Disco fisso

Sistema d'immagine

PAL

rappresentazione schermo

Immagine singola/quadrupla

numero di videocamere

2

numero max. di ingressi video

8

caratteristica del sistema di immagine

Colore

tecnica di trasmissione

TCP/IP

alimentazione integrata per la telecamera

Telecamera IP PTZ 2MP, zoom ottico 20x, LED IR 150m, supporto e alimentatore inclusi, contenitore IP66 4", alimentazione 100-240V AC e PoE, ONVIF