Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Telecamera Fisheye IP Plus a colori Day&Night, sensore 1 / 2.5˝ CMOS, risoluzione 6 Mpx (3296x1856), obiettivo fuoco fisso 1,65 mm con visione a 360°, filtro IR meccanico, H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, IR 10/20 m, CVBS, Microfono integrato, contatti allarme 1 in/1 out, interfaccia RS485 (protocolli Pelco P/D) funzioni AV con rilevazione target, D-WDR, HLC, BLC, ROI, 3DNR, Mask, Motion, RTSP, grado di protezione IP67. Dimensioni: ø130x46 mm. Peso 520 g