›

TELECAMERA IP BULLET PANORAMA 180

Cod. Rexel CMIBM08A3F02A
Cod. Produttore IBM08A3F02A
Cod. EAN 8023903475326

Informazioni principali

  • Serie: Advance
  • Risoluzione video: 8MP 4K
  • Campo visivo orizzontale: 180°
  • Ottica fissa: 2.8 mm
  • Illuminazione IR: 30 m
  • Illuminazione White LED: 20 m
  • Protezione: IP66, IK10
  • Alimentazione: 12VDC/PoE IEEE 802.3af

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telecamera IP bullet panorama ColorUP serie Advance con funzioni di deterrenza su evento: LED blu/rosso di avvertimento e avviso sonoro tramite speaker con sirena o messaggi. Ottica fissa da 2.8mm, risoluzione 8MP@30 fps, White LED con portata di 20 metri, Led IR con portata di 30 metri (Smart IR), funzione ColorUp (White LED), Dual Light (IR+White LED con distinzione persone/veicoli) e Led IR. Compatibile ONVIF. Funzioni di analisi video: Rilevamento cambiamento scena, Face detection, Rilevamento manomissione video, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Conteggio esseri umani / veicoli su linea e area, Analisi metadati, Parcheggio vietato, Vagabondaggio, funzione Oggetto abbandonato / rimosso, Heat map. compressione video H.265+ / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG. Allarmi: 1 in, 1 out. Audio: 1 in, 1 out, microfono e speaker integrati. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP66, alimentazione 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibile con browser: Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Accessori compatibili: JBA-01A, JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.
TELECAMERA IP BULLET PANORAMA 180