› Sicurezza › Videosorveglianza

Telecamera IP Bullet 8MP 2.8mm AI Analisi Video IP67 Sorveglianza Professionale

Cod. Rexel CMIPBCAMN08FB
Cod. Produttore IPBCAMN08FB
Cod. EAN 8023903452563

Informazioni principali

  • Serie: Next
  • Risoluzione: 8MP 4K@20fps
  • Ottica: Fissa 2.8 mm
  • Illuminazione IR: 50 m Smart IR
  • Protezione: IP67, IK10
  • Alimentazione: 12VDC / PoE IEEE802.3af
  • Compressione video: H.265+, H.264, MJPEG
  • Slot SD: Micro-SD fino a 256GB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telecamera IP bullet serie Next, ottica fissa 2.8 mm, risoluzione 8MP@20 fps, Led IR con portata di 50 metri (Smart IR), compatibile ONVIF. Funzioni di analisi video: Intrusione nell'area (distinzione persone/veicoli), attraversamento linea (distinzione persone/veicoli). WDR 120Db, compressione video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Accessori compatibili: JBA-01A, JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.
Telecamera IP Bullet 8MP 2.8mm AI Analisi Video IP67 Sorveglianza Professionale