Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Varie Videosorveglianza /

Cod. Rexel
CMIPBCAMN04ZB
Cod. Produttore
IPBCAMN04ZB
Cod. EAN
8023903452556

Informazioni di prodotto

Serie Next - Telecamera IP bullet 4MP, varifocale 2.8-12mm, LED IR 50m, funzioni analisi video, slot SD, alluminio IP67, 12V e PoE, ONVIF
Descrizione del produttore: Telecamera IP bullet serie Next, ottica motorizzata da 2.8?12 mm, risoluzione 4MP@30 fps, Led IR con portata di 50 metri (Smart IR), compatibile ONVIF. Funzioni di analisi video: Intrusione nell'area (distinzione persone/veicoli), attraversamento linea (distinzione persone/veicoli). WDR 120Db, compressione video H.265/H.264, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Accessori compatibili: JBA-01A, JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.

Produttore

Telecamera IP Bullet 4MP ottica motorizzata 2.8-12mm IR 50m analisi video AI sicurezza