›

TELECAMERA IP BULLET 4MP 2.8-12MM G

Cod. Rexel CMIPBCAMA04ZCB
Cod. Produttore IPBCAMA04ZCB
Cod. EAN 8023903451054

Informazioni principali

  • Risoluzione: 4MP@30 fps
  • Ottica motorizzata: 2.8-12 mm
  • Illuminazione IR: 50 m Smart IR
  • Protezione: IP67, IK10
  • Alimentazione: 12VDC/PoE IEEE802.3af
  • Compressione video: H.265+/H.265/H.264+/H.264
  • Slot memoria: Micro-SD max 256GB
  • Serie: Advance

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telecamera IP bullet serie Advance, ottica motorizzata da 2.8?12 mm, risoluzione 4MP@30 fps, funzione High frame rate supportata (2MP@60 fps). Led IR con portata di 50 metri (Smart IR), compatibile ONVIF. La funzione high frame (60fps) e supportata solo dagli NVR serie Advance 32/64/128ch. Funzioni di analisi video: Rilevamento cambiamento scena, Funzione oggetto abbandonato / rimosso, heat map, Face detection, Rilevamento manomissione video, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Conteggio esseri umani / veicoli su linea e in area, Analisi metadati, Parcheggio vietato, Vagabondaggio, Anomalia audio. WDR 120Db, compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Colore grigio traffico B, RAL 7043. Accessori compatibili: JBA-BAB, CMA-BAB, WMA-BAB, PMA-AB, AMA-AB.
TELECAMERA IP BULLET 4MP 2.8-12MM G