› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Telecamera incasso grandangolare alta qualità per interno

Cod. Rexel BTI352403
Cod. Produttore 352403
Cod. EAN 8005543463925

Informazioni principali

  • Descrizione: FR TELECAMERA NUD GRANDANGOLO ALLST
  • Serie: SFERA
  • Tipologia: Frontale telecamera
  • Campo visivo: Grandangolare
  • Finitura: Allstreet

Descrizione del prodotto

Telecamera grandangolare a montaggio a incasso, progettata per offrire un ampio campo visivo con un design compatto e discreto. Ideale per applicazioni di sorveglianza, garantisce un'installazione verticale senza cornice di montaggio. La struttura modulare consente un'integrazione semplice in impianti elettrici, assicurando affidabilità e qualità nelle prestazioni di monitoraggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale telecamera N&D grandangolare finitura Allstreet

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

16,6 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

7037

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Telecamera incasso grandangolare alta qualità per interno