› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Telecamera grandangolare incasso interno finitura Allwhite

Cod. Rexel BTI352402
Cod. Produttore 352402
Cod. EAN 8005543463918

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificato
  • Finitura: Allwhite
  • Tipo: Frontale telecamera
  • Serie: SFERA

Descrizione del prodotto

Telecamera grandangolare a montaggio a incasso con design compatto e moderno, ideale per applicazioni di sicurezza e sorveglianza. Dotata di un obiettivo ampio per una visione estesa, garantisce un monitoraggio efficace degli ambienti interni. Il prodotto è caratterizzato da un'installazione verticale senza cornice di montaggio, con un modulo singolo che assicura semplicità e versatilità nell'integrazione con impianti elettrici esistenti. La finitura bianca si adatta facilmente a diversi contesti architettonici, offrendo una soluzione funzionale e discreta per il controllo visivo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale telecamera N&D grandangolare finitura Allwhite

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

16,6 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Telecamera grandangolare incasso interno finitura Allwhite