Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI352401
Cod. Produttore
352401
Cod. EAN
8005543463901

Informazioni di prodotto

Frontale telecamera N&D grandangolare finitura Allmetal

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Telecamera a incasso con montaggio verticale, progettata per un'installazione discreta e funzionale. Dotata di un obiettivo grandangolare che garantisce un ampio campo visivo, ideale per la videosorveglianza in ambienti interni. La struttura modulare e compatta permette un'integrazione semplice in impianti elettrici, assicurando affidabilità e precisione nella ripresa. Adatta a installazioni professionali, combina tecnologia avanzata e design essenziale per una sorveglianza efficace e sicura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale telecamera N&D grandangolare finitura Allmetal

colore

Alluminio

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

16,6 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

7040

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Produttore

Telecamera grandangolare incasso alta qualità per interni

€ 40,94 x 1 pz.
(pz.)