› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Telecamera grandangolare incasso alta copertura ambienti elettrici

Cod. Rexel BTI352405
Cod. Produttore 352405
Cod. EAN 8005543462195

Informazioni principali

  • Tipo: Frontale telecamera
  • Angolo: Grandangolare
  • Finitura: Robur
  • Serie: SFERA
  • Modello: BTI352405
  • Uso: Esterno
  • Compatibilità: N&D
  • Installazione: Semplice

Descrizione del prodotto

Telecamera grandangolare a montaggio a incasso caratterizzata da un design compatto e funzionale. Progettata per installazioni verticali, offre un ampio campo visivo ideale per la sorveglianza in ambienti interni. Dotata di un modulo singolo, garantisce facilità di integrazione in sistemi modulari. La struttura è priva di cornice di montaggio, ottimizzando l’estetica e la discrezione dell’apparecchio. Questo dispositivo rappresenta una soluzione affidabile e versatile per il monitoraggio elettrico e di sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale telecamera N&D grandangolare finitura Robur

Caratteristiche tecniche

colore

Ottone

larghezza

113 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

17,1 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Telecamera grandangolare incasso alta copertura ambienti elettrici