› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS

Telecamera dome, serie ECO, AHD, 2M ottica fissa 2,8 mm

Cod. Rexel UR1096/310
Cod. Produttore 1096/310
Cod. EAN 8021156068937

Informazioni principali

AHD 2M 2.8MM DOME CAMERA ECO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La telecamera dome AHD da 2 megapixel con lente da 2.8 mm offre una soluzione di videosorveglianza efficiente e compatta. Progettata per garantire immagini nitide e dettagliate, questa telecamera è ideale per ambienti interni ed esterni, assicurando una copertura ampia grazie al suo obiettivo grandangolare. La tecnologia AHD consente una trasmissione video di alta qualità su cavi coassiali, facilitando l'installazione e l'integrazione con sistemi di sicurezza esistenti. La struttura robusta e il design discreto rendono questo dispositivo una scelta affidabile per chi cerca prestazioni elevate in un formato compatto.

Caratteristiche tecniche

altezza

95 mm

diametro

83 mm

tensione di alimentazione

12 V

assorbimento di potenza

3.96

numero di punti immagine (megapixel)

2

grandezza della distanza focale

2.8

tipo di tensione

DC

colore

Bianco

caratteristica del sistema di immagine

infrarosso

sistema d’immagine

PAL

trasmissione

analogico

luogo d’impiego

universale

tipo di montaggio

parete/soffitto

esecuzione

EV014702

Telecamera dome, serie ECO, AHD, 2M ottica fissa 2,8 mm