Logo Rexel
Azienda
  • Chi Siamo
  • Servizi digitali
  • Contatti
Transizione energetica Lavora con noi Sustainable Selection
Punti vendita Assistenza
Accedi
Logo Rexel
Logo Rexel
  • Logo Rexel
  • Prodotti Prodotti arrow Rexel
  • Servizi
  • Marchi arrow Rexel
    • Marchi
    • Brand shop
  • Novità
  • Occasioni arrow Rexel
    • Promozioni
    • Outlet
    • Rexel Club
  • Rexel Xpertise Xpertise
  • Azienda arrow Rexel
    • Chi Siamo
    • Servizi digitali
    • Contatti
  • Transizione energetica
  • Lavora con noi
Punti vendita Assistenza Accedi 0 Carrello
search img
Prodotti Categorie Marchi Promozioni News

Prodotti

Scopri tutti
Carica altri risultati

Categorie

Scopri tutti

    Marchi

    Scopri tutti

      Promozioni

      Scopri tutti

        News

        Scopri tutti
          •
          Conosci il codice prodotto?
          Acquisto rapido
          Carrello
          0
          Carrello
          img modal app rexel italia
          img modal app rexel italia
          App Rexel Italia

          Scarica e installa la nostra app per accedere
          a tutti i servizi ovunque tu sia!

          Scarica ora
          share-google-play share-apple-store

          ›

          TELECAMERA BULLET

          IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel IESS
          Cod. Rexel IETBMX411
          Cod. Produttore TBMX411
          Cod. EAN
          ico prodotto green
          ico prodotto sustainable
          TELECAMERA BULLET

          Chiedi ai nostri tecnici

          Contattaci Contattaci Parla con il customer care dedicato Fissa una consulenza Fissa una consulenza Ti affiancheremo passo dopo passo Scrivici Scrivici Parla con il tuo customer care dedicato Punti vendita Punti vendita Negozi di materiale elettrico vicino a te
          TELECAMERA BULLET
          IETBMX411 IESS
          € 0 x 1 pz.
          Hai la partita iva?
          Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato

          Disponibilità:

          import
          Registrati o accedi al tuo account e verifica disponibilità e tempi di consegna. Clicca qui.

          Prodotto non rendibile

          pz.
          Q.tà consigliata info

          Prodotti simili IESS

          Sensore volumetrico DT 15 m PIR+MW antimascheramento RS-485 per sistemi sicurezza residenziali e commerciali
          Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste
          IESS

          Sensore volumetrico DT 15 m PIR+MW antimascheramento RS-485 per s...

          € 77,10 x 1 pz.
          Cod. Rexel: IESDT485
          Cod. Produttore: SDT485
          Cod. EAN:
          Modulo LTE 2G/3G/4G con antenna interna per centrali GENIO e FLEXENERGY, controllo remoto e allarmi vocali/SMS
          Sistemi antifurto via radio
          IESS

          Modulo LTE 2G/3G/4G con antenna interna per centrali GENIO e FLEX...

          € 276,28 x 1 pz.
          Cod. Rexel: IEMD4GI
          Cod. Produttore: MD4GI
          Cod. EAN:
          Batteria NiMH 12 V 2,2 Ah con cavo per sistemi sicurezza GENIO
          Varie Accumulatori Caricabatterie per Sistemi di Sicurezza
          IESS

          Batteria NiMH 12 V 2,2 Ah con cavo per sistemi sicurezza GENIO

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: IEBPACK1
          Cod. Produttore: BPACK1
          Cod. EAN:
          Batteria litio 7,2V 14,5Ah per sirene FLAMMER, FLAMMERSV, SEI300TD, QUEENH, QUEENTD
          Varie Accumulatori Caricabatterie per Sistemi di Sicurezza
          IESS

          Batteria litio 7,2V 14,5Ah per sirene FLAMMER, FLAMMERSV, SEI300T...

          € 55,26 x 1 pz.
          Cod. Rexel: IEBLSH3360
          Cod. Produttore: BLSH3360
          Cod. EAN:
          Batteria litio 3,6V 1,2Ah alta durata per dispositivi rilevazione sicurezza
          Varie Accumulatori Caricabatterie per Sistemi di Sicurezza
          IESS

          Batteria litio 3,6V 1,2Ah alta durata per dispositivi rilevazione...

          € 5,27 x 1 pz.
          Cod. Rexel: IEB36LR61L
          Cod. Produttore: B36LR61L
          Cod. EAN:
          Batteria al litio 7,2 V 2,6 Ah alta efficienza per dispositivi elettrici professionali
          Varie Accumulatori Caricabatterie per Sistemi di Sicurezza
          IESS

          Batteria al litio 7,2 V 2,6 Ah alta efficienza per dispositivi el...

          € 16,06 x 1 pz.
          Cod. Rexel: IE2ER14505
          Cod. Produttore: 2ER14505
          Cod. EAN:
          https://rexel.it/prodotto/telecamera-bullet-1174651 TBMX411 0,0000 TELECAMERA BULLET https://rexel.it/Content/images/default-ico.png IESS

          Prodotto aggiunto al carrello

          Da noi trovi anche tutti gli accessori per completare il tuo acquisto. Non perderti nulla!
          Vai al carrello
          0 0.00