› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS

Telecamera AHD Turret 4MP Ottica Motorizzata 2.8-12mm IP67 Outdoor

Cod. Rexel CMAT04N1ZA
Cod. Produttore AT04N1ZA
Cod. EAN 8023903465075

Informazioni principali

  • Risoluzione video: 4MP
  • Ottica motorizzata: 2.8-12 mm
  • Illuminazione IR: 30 m
  • Alimentazione: 12 VDC
  • Grado protezione: IP67
  • Resistenza urti: IK10
  • Dimensioni (HxLxP): 111.6x111.6x99.6 mm
  • Serie: Advance Next

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS turret, risoluzione 4MP, ottica motorizzata da 2.8?12 mm, Led IR con portata di 30 metri, alimentazione 12Vdc, contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67. Accessori compatibili: JBA-02A, JBA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A, WMA-01A.
Telecamera AHD Turret 4MP Ottica Motorizzata 2.8-12mm IP67 Outdoor
€ 139,43 x 1 pz.
(pz.)