› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS

Telecamera AHD 5M 2.8mm Dome Videosorveglianza Coassiale

Cod. Rexel UR1096/505
Cod. Produttore 1096/505
Cod. EAN 8021156068920

Informazioni principali

  • • Risoluzione: 5M AHD
  • • Ottica: 2.8mm
  • • Tipo: Dome camera
  • • Compatibilità: CVBS, CVI, TVI
  • • Trasmissione: Cavo coassiale
  • • Configurazione: Semplice
  • • Serie: UR1096/505
  • • Qualità video: Alta

Descrizione del prodotto

Telecamera dome AHD con risoluzione 5 megapixel e lente da 2.8 mm, ideale per sistemi di videosorveglianza professionale. Offre immagini nitide e dettagliate grazie alla tecnologia AHD, garantendo un monitoraggio efficace degli ambienti interni ed esterni. La struttura compatta e discreta si integra facilmente in qualsiasi contesto, assicurando una sorveglianza affidabile e continua. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La gamma delle telecamere AHD 5M si caratterizza per la semplicità di configurazione e la qualità video. Trova applicazione in vari contesti installativi con infrastruttura di trasmissione attraverso cavo coassiale. La telecamera supporta anche le tecnologie di trasmissione CVBS- CVI - TVI

Caratteristiche tecniche

altezza

95 mm

diametro

83 mm

tensione di alimentazione

12 V

assorbimento di potenza

3.96

con lampada IR

numero di punti immagine (megapixel)

5

grandezza della distanza focale

2.8

tipo di tensione

DC

colore

Bianco

caratteristica del sistema di immagine

infrarosso

sistema d’immagine

PAL

trasmissione

analogico

luogo d’impiego

universale

tipo di montaggio

parete/soffitto

esecuzione

EV014702

Telecamera AHD 5M 2.8mm Dome Videosorveglianza Coassiale