Prodotti /

Cod. Rexel
CMWIBCAMS02FASP
Cod. Produttore
WIBCAMS02FASP
Cod. EAN
8023903397697

Informazioni di prodotto

Serie Smart - Telecamera IP Wi-Fi bullet a colori Full HD 1080p, ottica fissa 3.6mm, Smart IR 30m, contenitore waterproof IP66, alimentatore incluso
Descrizione del produttore: Telecamera IP Wi-Fi bullet a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione FULL-HD (1080p)@30 ips, contenitore waterproof IP66, 14 illuminatori ad infrarosso con portata di 30 metri (Smart IR) per kit art. WIKIT004S02NA. Alimentatore in dotazione.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

77 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

75 mm

Wireless

profondità

170 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di uscite digitali

1

Sistema d'immagine

PAL

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP66

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

trasmissione

TCP/IP

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

3,6 ... 3,6 mm