›

TELEC. IP VANDALDOME 4MP 2.8-12MM

Cod. Rexel CMIK04N1ZA
Cod. Produttore IK04N1ZA
Cod. EAN 8023903478617

Informazioni principali

  • Serie: Next
  • Risoluzione: 4MP 30fps
  • Ottica: Motorizzata 2.8-12mm
  • Protezione: IP67 e IK10
  • Illuminazione IR: 30 m SMART IR
  • Alimentazione: 12VDC / PoE IEEE802.3af
  • Compressione video: H.265+/H.265/H.264+
  • Slot SD: Micro-SD max 256GB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telecamera IP vandaldome serie Next con grado di protezione IK10. Ideale per tutte quelle installazioni dove la telecamera e in una posizione a rischio di manomissione o danneggiamento. Ottica motorizzata da 2.8?12 mm con funzione autofocus, risoluzione 4MP@30 fps. Led IR con portata di 30 metri (SMART IR), compatibile ONVIF (Profilo G,M,S,T). Funzioni di analisi video: Intrusione nell'area (distinzione persone/veicoli), attraversamento linea (distinzione persone/veicoli), funzione oggetto abbandonato / rimosso. WDR 120Db, compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in, 1 out, microfono integrato. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Accessori compatibili: JBA-KA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A, CMA-KCAMA.
TELEC. IP VANDALDOME 4MP 2.8-12MM