Prodotti /

Cod. Rexel
CMIT06N2ZA
Cod. Produttore
IT06N2ZA
Cod. EAN
8023903477337

Informazioni di prodotto

TELEC. IP TURRET 6MP 2.8 - 12MM COLOR UP
Descrizione del produttore: Telecamera IP turret ColorUP serie Next, ottica motorizzata da 2.8?12 mm, risoluzione 6MP@30 fps, White LED con portata di 30 metri, Led IR con portata di 30 metri (Smart IR), funzione ColorUp (White LED), Dual Light (IR+White LED con distinzione persone/veicoli) e Led IR. Compatibile ONVIF. Funzioni di analisi video: Intrusione nell'area (distinzione persone/veicoli), attraversamento linea (distinzione persone/veicoli), funzione oggetto abbandonato / rimosso. WDR 120Db, compressione video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264/ MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in, microfono integrato. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibile con browser: Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Accessori compatibili: JBA-TVA, CMA-TVA, WMA-TVA, PMA-A, AMA-A, WMA-02A.