› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Telaio supporto 3 moduli SFERA finitura Allstreet per impianti elettrici

Cod. Rexel BTI350233
Cod. Produttore 350233
Cod. EAN 8005543455401

Informazioni principali

  • Serie: SFERA
  • Supporto: 3 moduli
  • Finitura: Allstreet
  • Tipo: Telaio supporto
  • Materiale: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Protezione: non indicata
  • Certificazioni: non indicate

Descrizione del prodotto

Supporto a parete per 3 moduli della serie Sfera, progettato per ospitare i moduli elettronici audio-video delle unità esterne. Realizzato con materiali di alta qualità, combina resistenza e leggerezza grazie alla presenza di polistirene, ABS e leghe di alluminio, garantendo durabilità e facilità di installazione con strumenti standard. Il design moderno e funzionale si integra perfettamente in ambienti elettrici, offrendo un supporto affidabile e stabile per le apparecchiature. Il prodotto è conforme alle normative RoHS, con un elevato tasso di riciclabilità pari al 96%, e non richiede manutenzione durante il normale utilizzo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Telaio supporto con cornice 3 moduli SFERA New finitura Allstreet

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Altro

larghezza

138 mm

altezza

327 mm

profondità

15 mm

numero di unità

1

materiale

Altro

Serie

SFERA

Telaio supporto 3 moduli SFERA finitura Allstreet per impianti elettrici