› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Telaio supporto 3 moduli Robur per impianti civili

Cod. Rexel BTI350335
Cod. Produttore 350335
Cod. EAN 8005543455432

Informazioni principali

  • Moduli supportati: 3
  • Tipo prodotto: Telaio
  • Serie: SFERA
  • Materiale: Robur

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Telaio in metallo di alta qualità con finitura in alluminio, progettato per l'installazione verticale. Questo telaio a 3 moduli è robusto e resistente, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una struttura stabile e durevole. La sua composizione in metallo garantisce solidità e affidabilità nel tempo, rendendolo adatto per ambienti professionali e civili. La configurazione a tre moduli permette una facile integrazione di dispositivi elettrici multipli, offrendo versatilità e funzionalità. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Telaio supporto 3 moduli SFERA Robur

Caratteristiche tecniche

composizione

Altro

colore

Alluminio

numero di unità

3

antiurto

Protezione della superficie

Anodizzato

Con cavo in ingresso

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9006

grado di protezione (IP)

IP54

Tipo superficie

Opaco

con entrata per premistoppa

con entrata del canale

Serie

SFERA

Telaio supporto 3 moduli Robur per impianti civili