› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Telaio supporto 3 moduli Allwhite montaggio parete

Cod. Rexel BTI350232
Cod. Produttore 350232
Cod. EAN 8005543457542

Informazioni principali

  • Moduli supportati: 3
  • Finitura: Allwhite
  • Tipo: Telaio supporto
  • Serie: SFERA
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Protezione: Non indicata
  • Applicazione: Uso elettrico

Descrizione del prodotto

Supporto a parete per 3 moduli, caratterizzato da un design moderno e minimalista in colore bianco. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo. Ideale per l’alloggiamento di moduli elettronici audio-video per posti esterni, si integra perfettamente in ambienti residenziali e commerciali. Facile da installare con utensili standard, offre una soluzione funzionale per la gestione degli impianti elettrici esterni, assicurando un montaggio sicuro e stabile. La finitura bianca conferisce un aspetto pulito e discreto, adatto a molteplici contesti architettonici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Telaio supporto con cornice 3 moduli SFERA New finitura Allwhite

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

138 mm

altezza

327 mm

profondità

15 mm

numero di unità

1

materiale

Altro

Serie

SFERA

Telaio supporto 3 moduli Allwhite montaggio parete