› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Telaio supporto 2 moduli metallo per installazioni elettriche

Cod. Rexel BTI350325
Cod. Produttore 350325
Cod. EAN 8005543455425

Informazioni principali

  • Tipologia: Telaio 2 moduli
  • Serie: SFERA
  • Materiale: Robur
  • Dimensioni: Standard moduli
  • Applicazione: Supporto moduli
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Compatibilità: Moduli SFERA
  • Design: Robusto e funzionale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Telaio a 2 moduli della serie Sfera, realizzato in metallo di alta qualità con alluminio, ideale per installazioni verticali. Questo telaio robusto e resistente è progettato per garantire una perfetta integrazione e supporto dei componenti elettrici, assicurando stabilità e durabilità nel tempo. La struttura in metallo conferisce solidità e protezione, rendendolo adatto a impianti elettrici professionali dove è richiesta affidabilità e precisione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Telaio supporto 2 moduli SFERA Robur

Caratteristiche tecniche

composizione

Altro

colore

Alluminio

numero di unità

2

antiurto

Protezione della superficie

Anodizzato

Con cavo in ingresso

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9006

grado di protezione (IP)

IP54

Tipo superficie

Opaco

con entrata per premistoppa

con entrata del canale

Serie

SFERA

Telaio supporto 2 moduli metallo per installazioni elettriche