› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Telaio supporto 2 moduli Allwhite per installazione elettrica

Cod. Rexel BTI350222
Cod. Produttore 350222
Cod. EAN 8005543457535

Informazioni principali

  • Serie: SFERA
  • Supporto 2 moduli Allwhite
  • Finitura Allwhite
  • Telaio con cornice

Descrizione del prodotto

Supporto a parete per 2 moduli, caratterizzato da un design elegante in colore bianco. Realizzato con materiali di qualità, tra cui leghe di alluminio e plastiche tecniche, garantisce robustezza e durata nel tempo. Questo supporto è specificamente progettato per l’alloggiamento di moduli elettronici audio e video per posti esterni, assicurando una perfetta integrazione e protezione degli apparecchi. Facile da installare con utensili standard, è ideale per applicazioni esterne grazie alla sua struttura resistente e funzionale. Il prodotto è parte della serie Sfera e si distingue per la sua affidabilità e compatibilità con sistemi moderni di interfono e videocitofonia. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Telaio supporto con cornice 2 moduli SFERA New finitura Allwhite

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

138 mm

altezza

235 mm

profondità

15 mm

numero di unità

1

materiale

Altro

Serie

SFERA

Telaio supporto 2 moduli Allwhite per installazione elettrica