› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Telaio supporto 1 modulo Allwhite per installazioni elettriche civili

Cod. Rexel BTI350212
Cod. Produttore 350212
Cod. EAN 8005543457528

Informazioni principali

  • Serie: SFERA
  • Supporto 1 modulo
  • Finitura: Allwhite
  • Materiale: Telaio supporto
  • Design compatto
  • Installazione semplice
  • Resistente e durevole
  • Adatto a moduli standard

Descrizione del prodotto

Supporto a parete per 1 modulo, caratterizzato da un design elegante e moderno in colore bianco, ideale per installazioni di materiali elettrici. Realizzato con materiali di qualità certificati, offre robustezza e durabilità nel tempo. Fa parte della serie Sfera, garantendo un'ottima integrazione estetica e funzionale negli impianti elettrici. La sua struttura è progettata per facilitare il montaggio con strumenti standard, assicurando praticità e sicurezza durante l'installazione. Questo supporto è pensato per ospitare moduli elettrici in modo ordinato e protetto, contribuendo a un impianto efficiente e di facile gestione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Telaio supporto con cornice 1 modulo SFERA New finitura Allwhite

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

138 mm

altezza

144 mm

profondità

15 mm

numero di unità

1

materiale

Altro

Serie

SFERA

Telaio supporto 1 modulo Allwhite per installazioni elettriche civili