Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE9000.R/4
Cod. Produttore
9000.R/4
Cod. EAN
8051316103888

Informazioni di prodotto

TELAIO RET RID,PA6.6,IP66,NERO,HF,4 GOMMINI

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il telaio dei passacavi EWO realizzato in PA6.6 caricato in fibra di vetro, dal design sottile e compatto, è dotato di un’innovativa guarnizione sovrastampata, la quale permette a EWO di raggiungere un alto livello di protezione IP66 senza ricorrere ad una guarnizione esterna. Grazie a questo sistema, i passacavi CEMBRE si rivelano un prodotto versatile e pratico, adatto ad ogni esigenza operativa.

La tecnologia Stop Plinth, che caratterizza la struttura del telaio, protegge la guarnizione sovrastampata da ogni rischio di compressione, assicurando così sempre un’efficace protezione IP66.

Grazie al sistema Plug&Fix, che consente una rapida apertura del telaio, i passacavi della serie EWO possono essere rapidamente installati su cavi già intestati per la distribuzione dei segnali, la sensoristica e l’alimentazione. Non da meno, il sistema Plug&Fix riduce i tempi di lavoro e i rischi operativi, consentendo di installare il telaio anche dopo la posa dei conduttori e di vincolare poi i cavi nei gommini in qualsiasi momento, anche nella fase finale di cablaggio.

larghezza

120 mm

Tipologia

Altro

altezza

42 mm

profondità

19,5 mm

Protezione della superficie

Non trattato

prestampaggi in rilievo

tipo

Diritto

materiale

Plastica

numero di aperture per connettori

4

Grado di protezione (NEMA)

4X

Produttore

Telaio rettangolare ridotto divisibile in PA6.6 IP66 nero per passacavi con 4 gommini piccoli

€ 19,74 x 1 pz.