Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUEG2000
Cod. Produttore
EG2000
Cod. EAN
8015646695581

Informazioni di prodotto

Control and Automation Board W 600 mm H 2000 mm D 300 mm

Documentazione tecnica

Fixed rack frame 2000x600mm fisso 42HE

materiale

zinco

profondità

30 mm

altezza

2000 mm

tipo di accessori

kit di montaggio 482,6 mm (19 pollici)

larghezza

40 mm

Serie

IS2_Enclosures_for_Automation

Produttore

ABB

Telaio rack fisso 42HE 2000x600mm struttura robusta compatibile standard 19 pollici per installazioni elettriche