› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Telaio rack 19 pollici 42 unità 2000x800 mm per installazioni elettriche industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEG2080
Cod. Produttore EG2080
Cod. EAN 8015646712387

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x800 mm
  • Altezza: 42 HE
  • Tipo: 19" Rack fisso
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Materiale: Custodia metallica
  • Applicazione: Quadri bassa tensione

Descrizione del prodotto

Telaio rack 19 pollici con altezza di 42 unità (42HE) e dimensioni di 2000x800 mm, progettato per l'installazione di apparecchiature elettriche e di automazione. Struttura robusta e versatile, ideale per supportare componenti elettrici in ambienti industriali e di controllo. Realizzato per garantire stabilità e facilità di montaggio, offre un supporto affidabile per sistemi di cablaggio e dispositivi elettronici. Descrizione del produttore: 19" Rack Fixed Frames 42 HE2000x800mm

Caratteristiche tecniche

materiale

zinco

profondità

130 mm

altezza

1900 mm

tipo di accessori

kit di montaggio 482,6 mm (19 pollici)

larghezza

40 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Telaio rack 19 pollici 42 unità 2000x800 mm per installazioni elettriche industriali