› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Telaio rack 19 pollici 38HE 1800x600 mm fisso per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEG1800
Cod. Produttore EG1800
Cod. EAN 8015646695574

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x600 mm
  • Altezza: 38HE
  • Tipo: Telaio rack fisso
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Standard: BS EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Protezione: IP e IK conformi
  • Materiale: Custodie per quadri elettrici
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Telaio rack 19 pollici con altezza di 38 unità e dimensioni 1800x600 mm, progettato per l'installazione di apparecchiature elettriche e di automazione. Realizzato con materiali resistenti per garantire stabilità e durata, è ideale per ambienti industriali e soluzioni di gestione cablaggio. La struttura robusta supporta il montaggio ordinato e sicuro di componenti elettrici, facilitando l'organizzazione e la manutenzione degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Fixed rack frame1800x600mm fisso 38HE

Caratteristiche tecniche

larghezza

40 mm

altezza

1800 mm

profondità

30 mm

materiale

Zinco

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Telaio rack 19 pollici 38HE 1800x600 mm fisso per automazione industriale