Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE9000.24/7
Cod. Produttore
9000.24/7
Cod. EAN
8051316103963

Informazioni di prodotto

  • Poli: 24
  • Materiale: PA6.6
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: Nero
  • Serie: 7
  • Design: Sottile e compatto
  • Guarnizione: Sovrastampata
  • Installazione: Plug&Fix rapido

Certificazioni e Dichiarazioni

Telaio divisibile per passaggio cavi CE9000.24/7 realizzato in plastica PA6.6 rinforzata con fibra di vetro, di colore nero, con grado di protezione IP66 secondo la normativa EN 60529 e classificazione UL/NEMA 4X. Progettato per ospitare fino a 7 aperture per connettori, consente l'inserimento di gommini in elastomero TPE per il passaggio sicuro e ordinato di cavi anche già intestati. Il telaio presenta una guarnizione sovrastampata azzurra sul lato parete che garantisce una tenuta stagna e resistenza agli agenti esterni. La struttura è autoestingente (classe V0 UL94) e resistente a temperature da –40 °C a +140 °C, mentre i gommini operano da –40 °C a +100 °C. Le viti e dadi in acciaio inox A2 assicurano robustezza e durabilità nel tempo. Questo prodotto è ideale per applicazioni professionali che richiedono un sistema modulare di passacavi con elevata protezione e facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il telaio dei passacavi EWO realizzato in PA6.6 caricato in fibra di vetro, dal design sottile e compatto, è dotato di un’innovativa guarnizione sovrastampata, la quale permette a EWO di raggiungere un alto livello di protezione IP66 senza ricorrere ad una guarnizione esterna. Grazie a questo sistema, i passacavi CEMBRE si rivelano un prodotto versatile e pratico, adatto ad ogni esigenza operativa.

La tecnologia Stop Plinth, che caratterizza la struttura del telaio, protegge la guarnizione sovrastampata da ogni rischio di compressione, assicurando così sempre un’efficace protezione IP66.

Grazie al sistema Plug&Fix, che consente una rapida apertura del telaio, i passacavi della serie EWO possono essere rapidamente installati su cavi già intestati per la distribuzione dei segnali, la sensoristica e l’alimentazione. Non da meno, il sistema Plug&Fix riduce i tempi di lavoro e i rischi operativi, consentendo di installare il telaio anche dopo la posa dei conduttori e di vincolare poi i cavi nei gommini in qualsiasi momento, anche nella fase finale di cablaggio.

larghezza

147 mm

Tipologia

Altro

altezza

61 mm

profondità

19,5 mm

Protezione della superficie

Non trattato

tipo

Diritto

materiale

Plastica

numero di aperture per connettori

7

Grado di protezione (NEMA)

4X

Produttore

Telaio passacavi 24 poli PA6.6 IP66 nero per installazioni industriali

€ 31,26 x 1 pz.
(pz.)