Descrizione del prodotto
Telaio divisibile a 24 poli realizzato in materiale plastico PA6.6 rinforzato con fibra di vetro, di colore nero, con grado di protezione IP66 secondo la normativa EN 60529 e classificazione NEMA 4X. Il telaio è dotato di guarnizione sovrastampata in elastomero TPE di colore azzurro, che garantisce un'elevata tenuta stagna e protezione da polvere e getti d'acqua. È progettato per il passaggio di cavi, anche già intestati, tramite l'inserimento di gommini in elastomero TPE, che assicurano il serraggio conforme alla norma EN 62444. La struttura è autoestingue con classificazione V0 secondo UL94 e conforme alla normativa EN 45545-2 per il comportamento al fuoco. La temperatura di esercizio varia da -40 °C a +140 °C per il telaio e da -40 °C a +100 °C per i gommini. Il fissaggio avviene tramite 4 viti M5 in acciaio inox classe A2, garantendo robustezza e resistenza alla corrosione. Questo telaio è ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono elevata protezione ambientale e affidabilità nel passaggio e protezione dei cavi.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il telaio dei passacavi EWO realizzato in PA6.6 caricato in fibra di vetro, dal design sottile e compatto, è dotato di un’innovativa guarnizione sovrastampata, la quale permette a EWO di raggiungere un alto livello di protezione IP66 senza ricorrere ad una guarnizione esterna. Grazie a questo sistema, i passacavi CEMBRE si rivelano un prodotto versatile e pratico, adatto ad ogni esigenza operativa.
La tecnologia Stop Plinth, che caratterizza la struttura del telaio, protegge la guarnizione sovrastampata da ogni rischio di compressione, assicurando così sempre un’efficace protezione IP66.
Grazie al sistema Plug&Fix, che consente una rapida apertura del telaio, i passacavi della serie EWO possono essere rapidamente installati su cavi già intestati per la distribuzione dei segnali, la sensoristica e l’alimentazione. Non da meno, il sistema Plug&Fix riduce i tempi di lavoro e i rischi operativi, consentendo di installare il telaio anche dopo la posa dei conduttori e di vincolare poi i cavi nei gommini in qualsiasi momento, anche nella fase finale di cablaggio.