Descrizione del prodotto
Telaio divisibile a 16 poli realizzato in plastica PA6.6 rinforzata con fibra di vetro, di colore nero, caratterizzato da un grado di protezione IP66 che garantisce elevata resistenza a polvere e acqua. Il telaio è dotato di guarnizione sovrastampata in elastomero TPE di colore azzurro, che assicura una tenuta ottimale e protegge i cavi anche già intestati durante il passaggio. La struttura è autoestingente secondo la normativa UL94 V0, con certificazioni di conformità ai requisiti di sicurezza EN 45545-2 per il comportamento al fuoco e resistenza ai raggi UV secondo ISO 4892-2 (valida per gommini neri). Il telaio è progettato per ospitare fino a 8 aperture per connettori, con un sistema di fissaggio tramite 4 viti M5 in acciaio inox A2, garantendo robustezza e facilità di installazione su pareti con fori predisposti. La temperatura di esercizio statica varia da -40 °C a +140 °C, rendendolo adatto a installazioni in ambienti industriali con condizioni termiche estreme. Il design diritto del telaio facilita l’inserimento e il serraggio dei gommini in elastomero TPE, conformi alla norma EN 62444 per il serraggio dei cavi, assicurando la protezione e la gestione ordinata dei cablaggi elettrici. Questo prodotto è ideale per applicazioni professionali che richiedono affidabilità, protezione ambientale e sicurezza elettrica.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il telaio dei passacavi EWO realizzato in PA6.6 caricato in fibra di vetro, dal design sottile e compatto, è dotato di un’innovativa guarnizione sovrastampata, la quale permette a EWO di raggiungere un alto livello di protezione IP66 senza ricorrere ad una guarnizione esterna. Grazie a questo sistema, i passacavi CEMBRE si rivelano un prodotto versatile e pratico, adatto ad ogni esigenza operativa.
La tecnologia Stop Plinth, che caratterizza la struttura del telaio, protegge la guarnizione sovrastampata da ogni rischio di compressione, assicurando così sempre un’efficace protezione IP66.
Grazie al sistema Plug&Fix, che consente una rapida apertura del telaio, i passacavi della serie EWO possono essere rapidamente installati su cavi già intestati per la distribuzione dei segnali, la sensoristica e l’alimentazione. Non da meno, il sistema Plug&Fix riduce i tempi di lavoro e i rischi operativi, consentendo di installare il telaio anche dopo la posa dei conduttori e di vincolare poi i cavi nei gommini in qualsiasi momento, anche nella fase finale di cablaggio.