Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE9000.10/3
Cod. Produttore
9000.10/3
Cod. EAN
8051316104045

Informazioni di prodotto

  • Poli: 10
  • Materiale: PA6.6
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: Nero
  • Serie: HF
  • Design: Sottile e compatto
  • Guarnizione: Sovrastampata
  • Installazione: Plug&Fix rapida

Certificazioni e Dichiarazioni

Il telaio CE9000.10/3 è un passacavi divisibile a telaio realizzato in materiale plastico PA6.6 rinforzato con fibra di vetro, progettato per il passaggio di cavi anche già intestati. Garantisce un elevato grado di protezione IP66 secondo la normativa EN 60529 e un grado di protezione NEMA 4X, assicurando resistenza a polvere, acqua e agenti esterni. La guarnizione sovrastampata in elastomero TPE, di colore azzurro, assicura una tenuta ottimale sul lato parete. Il telaio è autoestinguento con classificazione V0 UL94, idoneo per temperature di esercizio comprese tra -40 °C e +140 °C, mentre i gommini in elastomero TPE supportano temperature fino a +100 °C. Il fissaggio avviene tramite 4 viti M5x25 in acciaio inox di classe A2, garantendo robustezza e durata nel tempo. Questo prodotto è ideale per applicazioni professionali che richiedono sicurezza, affidabilità e facilità di installazione nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il telaio dei passacavi EWO realizzato in PA6.6 caricato in fibra di vetro, dal design sottile e compatto, è dotato di un’innovativa guarnizione sovrastampata, la quale permette a EWO di raggiungere un alto livello di protezione IP66 senza ricorrere ad una guarnizione esterna. Grazie a questo sistema, i passacavi CEMBRE si rivelano un prodotto versatile e pratico, adatto ad ogni esigenza operativa.

La tecnologia Stop Plinth, che caratterizza la struttura del telaio, protegge la guarnizione sovrastampata da ogni rischio di compressione, assicurando così sempre un’efficace protezione IP66.

Grazie al sistema Plug&Fix, che consente una rapida apertura del telaio, i passacavi della serie EWO possono essere rapidamente installati su cavi già intestati per la distribuzione dei segnali, la sensoristica e l’alimentazione. Non da meno, il sistema Plug&Fix riduce i tempi di lavoro e i rischi operativi, consentendo di installare il telaio anche dopo la posa dei conduttori e di vincolare poi i cavi nei gommini in qualsiasi momento, anche nella fase finale di cablaggio.

larghezza

99,5 mm

Tipologia

Altro

altezza

61 mm

profondità

19,5 mm

Protezione della superficie

Non trattato

prestampaggi in rilievo

tipo

Diritto

materiale

Plastica

numero di aperture per connettori

3

Grado di protezione (NEMA)

4X

Produttore

Telaio passacavi 10 poli PA6.6 IP66 nero con 3 gommini