› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Telaio metallico zincato per interruttori Tmax T4-T5 montaggio industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054946R1
Cod. Produttore 1SDA054946R1
Cod. EAN 8015644560850

Informazioni principali

  • Descrizione: GR.TELAIO X INTERB.MEC
  • Funzione: Interblocco meccanico orizzontale
  • Compatibilità: Per interblocco tra T4 e T5
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo: Chassis Group
  • Materiale: Componenti metallici
  • Applicazione: Montaggio su interruttori
  • Normativa RoHS: Conforme Direttiva 2011/65/EU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Questo prodotto è un telaio in metallo progettato come accessorio per interruttori meccanici della serie Tmax, specificamente indicato per i modelli T4 e T5. Realizzato con materiali di alta qualità, il telaio offre robustezza e durabilità, garantendo un supporto stabile e sicuro per l'installazione degli interruttori. La struttura è caratterizzata da una profondità standard di 103,5 mm, che consente un'agevole integrazione all'interno dei quadri elettrici, ottimizzando lo spazio disponibile per il cablaggio e facilitando le operazioni di manutenzione. Il design modulare e la compatibilità con la gamma Tmax assicurano versatilità e semplicità di montaggio. Questo accessorio è ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono protezioni elettriche affidabili e performanti, garantendo la massima sicurezza e continuità operativa degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: CHASSIS GROUP FOR MECHANICAL INTERLOCK HORIZONTAL BETWEEN 2 C.BREAKER T4-T5

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Telaio metallico zincato per interruttori Tmax T4-T5 montaggio industriale