› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Telaio metallico zincato per interruttori Tmax T4-T5 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054947R1
Cod. Produttore 1SDA054947R1
Cod. EAN 8015644560867

Informazioni principali

  • Descrizione: GR.TELAIO X INTERB.MEC
  • Applicazione: Interblocco meccanico verticale
  • Compatibilità: 2 interruttori T4-T5
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiale: Struttura robusta in metallo
  • Funzione: Collega meccanicamente 2 interruttori
  • Normativa RoHS: Conforme con esenzioni specifiche
  • Tipo: Chassis group

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto è un telaio di tipo meccanico per interruttori modulari della serie Tmax T di ABB, come indicato dalla descrizione "MIR-VB T4-T5 GR.TELAIO X INTERB.MEC" presente nelle informazioni prodotto. Questo telaio è un accessorio dedicato ai circuit breaker della famiglia Tmax T4 e T5, che sono interruttori automatici di bassa tensione con elevata capacità di interruzione e dimensioni compatte (profondità 103,5 mm). Il telaio è realizzato in materiale metallico robusto, progettato per ospitare e supportare i componenti meccanici degli interruttori modulari, consentendo un montaggio stabile e sicuro all’interno del quadro elettrico. È dotato di aperture e predisposizioni per l’alloggiamento dei vari elementi di comando e accessori, come leve, contatti ausiliari e terminali. Questo accessorio è parte integrante della gamma Tmax, che si distingue per l’elevato rapporto prestazioni/dimensioni, garantendo affidabilità, sicurezza e facilità di installazione. La serie Tmax T4 e T5 supporta correnti nominali fino a 1000 A e capacità di interruzione fino a 200 kA a 415 V AC, rendendo il telaio adatto a installazioni industriali e civili di media e alta potenza. In sintesi, il telaio meccanico per interruttori Tmax T4-T5 è un componente fondamentale per la realizzazione di sistemi di protezione elettrica compatti, performanti e modulari, che facilitano il cablaggio e l’installazione negli impianti elettrici di bassa tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: CHASSIS GROUP FOR MECHANICAL INTERLOCK VERTICAL BETWEEN 2 C.BREAKERS T4-T5

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Telaio metallico zincato per interruttori Tmax T4-T5 industriale