› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Telaio meccanico zincato per interruttori Tmax XT1-XT4 installazione quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066637R1
Cod. Produttore 1SDA066637R1
Cod. EAN 8015644693671

Informazioni principali

  • Descrizione: GR.TELAIO INTER.MEC
  • Applicazione: Interblocco meccanico orizzontale
  • Compatibilità: Interruttori XT1..XT4
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tipo: Gruppo telaio
  • Funzione: Interblocco tra 2 interruttori
  • Montaggio: Orizzontale
  • Materiale: Componenti meccanici

Descrizione del prodotto

Interblocco meccanico orizzontale progettato per l’installazione tra due interruttori della serie SACE Tmax XT (modelli XT1, XT2, XT3 e XT4). Realizzato in materiale metallico resistente, consente un accoppiamento sicuro e stabile degli interruttori, garantendo un funzionamento coordinato e prevenendo manovre simultanee indesiderate. È compatibile con interruttori dotati di comando a motore ad accumulo di energia o comando a motore diretto, per i quali è necessario prevedere applicazioni specifiche come commutatore aperto/chiuso, segnale di scattato relè e blocco chiave. L’interblocco è fornito con le piastre di fissaggio necessarie e si adatta facilmente alle diverse configurazioni degli interruttori Tmax XT, assicurando affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: CHASSIS GROUP FOR MECHANICAL INTERLOCK HORIZONTAL BETWEEN 2 C.BREAKER XT1...XT4

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax XT

Telaio meccanico zincato per interruttori Tmax XT1-XT4 installazione quadri elettrici