› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Telaio meccanico interblocco verticale per interruttori Tmax XT1-XT4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066638R1
Cod. Produttore 1SDA066638R1
Cod. EAN 8015644004170

Informazioni principali

  • Descrizione: GR.TELAIO INTER.MEC
  • Applicazione: Interblocco meccanico
  • Compatibilità: XT1..XT4
  • Tipo: Chassis gruppo
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Materiali: Conformi RoHS II
  • Funzione: Interblocco verticale
  • Montaggio: Tra 2 interruttori

Descrizione del prodotto

Interblocco meccanico verticale progettato per l'installazione tra due interruttori della serie Tmax XT1, XT2, XT3 e XT4. Questo accessorio consente di garantire la sicurezza operativa impedendo l'azionamento simultaneo degli interruttori accoppiati. È compatibile con interruttori fissi, rimovibili ed estraibili, con configurazioni multiple di accoppiamento. L'installazione prevede l'uso di piastre di accoppiamento da ordinare separatamente, necessarie per il corretto fissaggio e funzionamento dell'interblocco. Il dispositivo è indicato per interruttori dotati di comando a motore ad accumulo di energia o comando diretto, per i quali è obbligatorio integrare commutatore aperto/chiuso, segnale di scattato e blocco chiave (quest'ultimo solo per motore ad accumulo). La regolazione dell'interblocco avviene tramite azzeramento del gioco meccanico con serraggio calibrato delle viti, assicurando un funzionamento preciso e affidabile. Questo prodotto è essenziale per incrementare la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici industriali e civili, facilitando la gestione coordinata di più interruttori in verticale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: CHASSIS GROUP FOR MECHANICAL INTERLOCK VERTICAL BETWEEN 2 C.BREAKERS XT1...XT4

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax XT

Telaio meccanico interblocco verticale per interruttori Tmax XT1-XT4