› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Telaio fisso per pannelli 2000x600 mm struttura robusta per applicazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPFPF2060
Cod. Produttore PFPF2060
Cod. EAN 8015646786043

Informazioni principali

  • Altezza telaio: 2000mm
  • Larghezza telaio: 600mm
  • Tipo: telaio fisso
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Compatibilità: pannelli
  • Conformità RoHS: direttiva 2011/65/EU
  • Materiale: acciaio con piombo fino 0.35%
  • Uso: quadri di distribuzione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Telaio fisso progettato per il montaggio di pannelli con altezza di 2000 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una struttura stabile e resistente. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durabilità e sicurezza nelle installazioni. Questo telaio supporta efficacemente pannelli di grandi dimensioni, offrendo una soluzione robusta e affidabile per l'organizzazione e la protezione dei componenti elettrici. La sua configurazione fissa assicura una posa sicura e stabile, adatta a diversi ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: fixed frame for panels h=2000mm w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

90 mm

Tipologia

Profilo

altezza

1990 mm

profondità

75 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Telaio fisso per pannelli 2000x600 mm struttura robusta per applicazioni elettriche
€ 284,11 x 1 pz.
(pz.)