› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Telaio fisso acciaio zincato per pavimenti taglia 6 robusto e versatile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0436A00
Cod. Produttore 1SL0436A00
Cod. EAN 8000126266931

Informazioni principali

  • Descrizione: TELAIO FISSO FE ZN PAVIM.TG.6
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Telaio fisso da pavimento
  • Dimensioni: Taglia 6
  • Certificazioni: CE secondo Direttiva Bassa Tensione
  • Conformità: RoHS 2011/65/EU e successive
  • Norme applicate: EN 62208, EN IEC 63000

Descrizione del prodotto

Telaio fisso in acciaio zincato, progettato per l’installazione a pavimento. Questo componente garantisce robustezza e stabilità all’interno degli impianti elettrici, assicurando un supporto affidabile per l’alloggiamento di apparecchiature. La finitura in acciaio zincato offre resistenza alla corrosione, ideale per ambienti industriali e applicazioni elettriche dove è richiesta durabilità nel tempo. Il telaio è compatibile con diverse configurazioni, facilitando l’integrazione nei quadri elettrici e contribuendo a una struttura solida e sicura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: GEMINI CONCRETE FLOOR METAL FRAME – SIZE 6

Caratteristiche tecniche

larghezza

578 mm

altezza

31 mm

profondità

696 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Serie

Various Gemini Accessories

Telaio fisso acciaio zincato per pavimenti taglia 6 robusto e versatile