Descrizione del prodotto
Telaio divisibile a 10 poli realizzato in plastica PA6.6 rinforzata con fibra di vetro, di colore nero, dotato di guarnizione sovrastampata in elastomero TPE che garantisce un grado di protezione IP66. Il prodotto è autoestinguento (classe V0 UL94) e resistente a temperature da –40 °C a +140 °C. È progettato per il passaggio di cavi, compresi quelli già intestati, con possibilità di inserire fino a 6 aperture per connettori. Le viti e i dadi sono in acciaio inox di classe A2, assicurando una buona resistenza alla corrosione. Il telaio è certificato secondo le normative EN 45545-2 per il comportamento al fuoco e conforme ai gradi di protezione NEMA 4X, garantendo un’elevata protezione anche in ambienti industriali. La sua struttura è progettata per facilitare l’installazione e il serraggio secondo la norma EN 62444, assicurando un fissaggio sicuro e affidabile. Questo prodotto rappresenta una soluzione robusta e versatile per la gestione e protezione del passaggio cavi in applicazioni elettriche professionali.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il telaio dei passacavi EWO realizzato in PA6.6 caricato in fibra di vetro, dal design sottile e compatto, è dotato di un’innovativa guarnizione sovrastampata, la quale permette a EWO di raggiungere un alto livello di protezione IP66 senza ricorrere ad una guarnizione esterna. Grazie a questo sistema, i passacavi CEMBRE si rivelano un prodotto versatile e pratico, adatto ad ogni esigenza operativa.
La tecnologia Stop Plinth, che caratterizza la struttura del telaio, protegge la guarnizione sovrastampata da ogni rischio di compressione, assicurando così sempre un’efficace protezione IP66.
Grazie al sistema Plug&Fix, che consente una rapida apertura del telaio, i passacavi della serie EWO possono essere rapidamente installati su cavi già intestati per la distribuzione dei segnali, la sensoristica e l’alimentazione. Non da meno, il sistema Plug&Fix riduce i tempi di lavoro e i rischi operativi, consentendo di installare il telaio anche dopo la posa dei conduttori e di vincolare poi i cavi nei gommini in qualsiasi momento, anche nella fase finale di cablaggio.