Descrizione del prodotto
Telecamera di sorveglianza MINIDOME con risoluzione di 2 megapixel, compatibile con i formati AHD, TVI, CVI e CVBS. Progettata per installazioni fisse, garantisce immagini nitide e dettagliate per la sicurezza di ambienti interni ed esterni. Il design compatto e discreto permette un facile montaggio a soffitto o a parete, mentre la tecnologia avanzata assicura prestazioni elevate anche in condizioni di scarsa illuminazione. Ideale per sistemi di videosorveglianza professionali che richiedono affidabilità e qualità video. Descrizione del produttore: La telecamera dome IVS supporta gli standard AHD, TVI, CVI e CVBS.Caratteristiche tecnicheRisoluzione 2 Mpx con sensore 1/2,9” CMOS, per immagini nitide e dettagliate.Day & Night meccanico, per prestazioni ottimali in qualsiasi condizione di illuminazione.Ottica fissa da 2,8 mm, per un’ampia copertura della scena.Illuminazione a LED IR fino a 30 m, con SMART IR per immagini chiare senza sovraesposizioni.Protezione IP67 e IK10, per resistenza a polvere, acqua e impatti.Alimentazione 12 Vcc, con assorbimento di 550 mA.Nuovo case per un’installazione più versatile e discreta.Selezione dello standard video tramite DIP switch sul cavo, per una configurazione rapida e semplice. Codice 5017.Funzioni avanzate:Miglioramento dell’immagine:BLC/HLC (compensazione controluce).AGC (controllo automatico del guadagno).AWB (bilanciamento automatico del bianco).FLC (correzione sfarfallio).DWDR/DNR (gestione dinamica della gamma e riduzione del rumore).DEFOG (miglioramento visibilità in caso di nebbia o foschia).