Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IE77113
Cod. Produttore
77113

Informazioni di prodotto

Telecamera bullet AHD/TVI/CVI/CVBS 2 Mpx, varifocal 2,8-12 mm, IR 70 m, IP67, IK10, DIP switch.
Telecamera Bullet compatibile con i formati AHD, TVI, CVI e CVBS, dotata di risoluzione 2 megapixel per immagini nitide e dettagliate. Il design varifocale consente una regolazione flessibile dell’angolo di visione, ideale per diverse applicazioni di videosorveglianza. Questo dispositivo garantisce una sorveglianza efficace grazie alla qualità video elevata e alla versatilità di utilizzo in impianti di sicurezza professionali. Descrizione del produttore: La telecamera bullet IVS è un dispositivo multistandard compatibile con AHD, TVI, CVI e CVBS.Caratteristiche tecnicheRisoluzione 2 Mpx con sensore 1/2,9” CMOS per immagini dettagliate.Day & Night meccanico, per un’eccellente visibilità sia di giorno che di notte.Ottica varifocal manuale 2,8~12 mm, che permette di regolare il campo visivo in base alle esigenze dell’installazione.Illuminazione a LED IR fino a 70 m, con SMART IR per evitare sovraesposizioni su oggetti vicini.Protezione IP67 e IK10, per garantire resistenza a polvere, acqua e atti vandalici.Selezione dello standard video tramite DIP switch sul cavo, per un'installazione rapida e flessibile. Codice 4019.Funzioni avanzate OSD:BLC/HLC (compensazione della luce in controluce).AGC (regolazione automatica del guadagno per migliorare la qualità dell’immagine).AWB (bilanciamento automatico del bianco per colori realistici).FLC (riduzione dello sfarfallio per ambienti con illuminazione artificiale instabile).DWDR/DNR (gestione della gamma dinamica e riduzione del rumore per immagini più nitide).

Produttore

Telecamera bullet 2MP varifocale 2,8-12 mm IR 70m IP67 IK10 videosorveglianza