›

Tee verticale riduttore H75 300/150 mm in metallo zincato per distribuzione cavi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07638
Cod. Produttore 07638
Cod. EAN 8000126076387

Informazioni principali

  • Descrizione: T VERTICALE CON RIDUZIONE H75 Z 300
  • Dimensioni: 300/150 mm larghezza
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Raccordo a T verticale
  • Serie: LC07638
  • Protezione: Con copertura
  • Pendenza: Con livello di pendenza

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Elemento verticale a T realizzato in metallo zincato, progettato per la gestione e la distribuzione di cavi elettrici con riduzione integrata di 75 mm e lunghezza di 300 mm. Questo componente garantisce robustezza e durata nel tempo, facilitando l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici in ambienti industriali e civili. La sua configurazione a T consente un'efficace diramazione verticale dei cavi, ottimizzando lo spazio e migliorando la sicurezza dell'impianto. Descrizione del produttore: Vertical Tee Branch Connection with Cover, Reducer and Level Gradient, Width 300/150mm, Height 75mm, Galvanized
Tee verticale riduttore H75 300/150 mm in metallo zincato per distribuzione cavi elettrici