›

Tee verticale riduttore 200x100 mm altezza 75 mm zincato per canaline elettriche industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07634
Cod. Produttore 07634
Cod. EAN 8000126076349

Informazioni principali

  • Tipo: T verticale con riduzione
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 200/100 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC07634
  • Grado di protezione: EN 50085-1/2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Elemento verticale a forma di T realizzato in metallo zincato, progettato per la riduzione con altezza di 75 mm e larghezza di 200 mm. Questo componente è ideale per applicazioni nel settore elettrico che richiedono una connessione stabile e sicura tra condotti o canaline, garantendo una gestione ordinata e protetta dei cavi. La struttura robusta assicura durata e resistenza alla corrosione, rendendolo adatto per installazioni sia industriali che civili. Descrizione del produttore: Vertical Tee Branch Connection with Cover, Reducer and Level Gradient, Width 200/100mm, Height 75mm, Galvanized
Tee verticale riduttore 200x100 mm altezza 75 mm zincato per canaline elettriche industriali e civili