›

Tee riduttore zincato H75 per canaline portacavi 300/150 mm impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07718
Cod. Produttore 07718
Cod. EAN 8000126077186

Informazioni principali

  • Serie: LC07718
  • Tipo: T Piana con riduzione
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 300/150 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Accessori: Messa a terra inclusa
  • Normativa: EN 50085, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Piastra piana in metallo zincato con riduzione H75, progettata per l’utilizzo in impianti elettrici su canaline portacavi di dimensioni 300/150. Questo componente garantisce robustezza e affidabilità, facilitando la connessione e la continuità delle canaline, assicurando una protezione efficace dei cavi elettrici e una gestione ordinata degli impianti. La finitura zincata offre resistenza alla corrosione, rendendo il prodotto adatto anche per ambienti con condizioni difficili. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Corner with Reducer and Cover, with Earth Wiring Accessories, Width 300/150mm, Height 75mm, Galvanized
Tee riduttore zincato H75 per canaline portacavi 300/150 mm impianti elettrici